A06H SWUCR-02 Boring Bars Carrying WCGT Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3601996
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601996
EAN/GTIN 7291075161809
Nummer fabrikant 3601996
L-nummer L23990 279

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Dmin parting 6,6 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schachthoogte (H) 5,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 3,3 mm
  • Voer de naam (MIID) WCGT 020102L in
  • Dmin afsteken 6,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Schachthoogte (H) 5,4 mm

Geschikte producten

Inserts