SVVNN 12-2.5F schroefborging met spie voor hoge stijfheid bij profileertoepassingen met 35° negatieve beitelplaatjes

Artikelnummer: 3601927
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601927
EAN/GTIN 7291075147124
Nummer fabrikant 3601927
L-nummer L23990 1964

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 5″, hoofdlengte (LH) 1,03″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Neutraal
  • Functionele lengte (LF): 5″
  • Functionele breedte (WF): 0,38″
  • Lengte kop (links): 1,03″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 0,281″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): VN.. 2.5
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Schachthoogte (H): 3/4″
  • Schachtbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts