A32S SVUNR-12 Boring Bars with Internal Coolant Holes Carrying 35° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3601172
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601172
EAN/GTIN 7291075037753
Nummer fabrikant 3601172
L-nummer L23990 421

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin. uitsnijding 37 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 23 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VNMG 2,5-1-NF
  • Dmin afsteken 37 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm

Geschikte producten

Inserts