S20R PWLNL-06 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601130
EAN/GTIN 7291075037548
Nummer fabrikant 3601130
L-nummer L23990 394

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterboren, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin afschuining 27 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 06T304-GN in
  • Dmin afsteken 27 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 36 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm

Geschikte producten

Inserts