SRDCN 1616H-08 Screw-lock neutral holders for 7° clearance round inserts.

Artikelnummer: 3600920
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600920
EAN/GTIN 7291075074079
Nummer fabrikant 3600920
L-nummer L23990 1979

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 33 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Diameter incirkel (IC) 8 mm
  • Voer de naam (MIID) RCMT 0803MO in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts