PSDNN 2020K-12 45° Lead Angle Lever Lock External Turning Tools Carrying ISO Negative SNMG Inserts

Artikelnummer: 3600704
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600704
EAN/GTIN 7291075062939
Nummer fabrikant 3600704
L-nummer L23990 1777

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 27 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 10 mm
  • Koplengte (links) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanwijzing van de snijplaat (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts