ZeroClamp-spanpen, Type: 18M12

Artikelnummer: 360066 18M12
Korting
€ 57,70
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Centreer-⌀ D 18 mm
Tolerantie buiten-⌀ K6
Schroefdraad M1 buiten M12
Schroefdraad M2 buiten M12
geschikt voor spanschijf-⌀ 120 mm
Producttype Spanbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360066 18M12
EAN/GTIN 4045197816016
Nummer fabrikant 360066 18M12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor bevestiging van de flexspanners op het ZeroClamp-nulpuntspansysteem.

T.b.v.:

Flexspanner nr. 360060 en 360064.