Digitale micrometer, 0-25 mm, Digimatic, spanmoer, 10 mm as

Artikelnummer: 350-252-30
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
Meettechniek digital
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 350-252-30
EAN/GTIN 4946368695938
Nummer fabrikant 350-252-30
L-nummer L40010 11056

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefmaat met 25 mm meetbereik en 10 mm houder die u de volgende voordelen biedt Voor inbouw in apparaten, machines en meetapparatuur. De gemeten waarden worden duidelijk weergegeven met een resolutie van 0,001 mm. Schachtdiameter: 10 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 25
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Massa: 662
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar