GD-DHL 19.00-800-U04 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvormers en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481030
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3481030
EAN/GTIN 7291075614695
Nummer fabrikant 3481030
L-nummer L23910 109768

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 19 mm, totale lengte (OAL) 803 mm, bruikbare lengte (LU) 705 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25,4 mm
  • Snijdiameter (DC): 19 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 09 .
  • Totale lengte (OAL): 803 mm
  • Schaftlengte (LS): 70 mm
  • Nuttige lengte (LU): 705 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan