Tyrolit grofreinigingsschijf Quick-Change 76xR S EX.GROF PREMIUM universeel

Artikelnummer: 34683609
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34683609
EAN/GTIN 9009013078946
Nummer fabrikant 34683609
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Met de grove reinigingsschijf Strip-It voor de haakse minislijpmachine verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings.
  • De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan.
  • Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt.
  • Het Strip-It materiaal wordt in schijfvorm gesneden en op de nylon as met schroefdraad gelijmd.
  • De rode grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX.
  • GROF) is harder, agressiever en steviger dan de standaardversie in het zwart (S GROF).
  • Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.

Voordeel:

  • Ontspannen en moeiteloos slijpen met een beperkte warmteontwikkeling
  • Met nylonvezels versterkte structuur waarborgt agressief slijpen
  • Geen vollopen of verstoppen van de schijf
  • Geen bestanddelen die gevoelig zijn voor corrosie

Toepassing:

  • Versie S GROB (zwart) voor fijnere werkzaamheden op oppervlakken
  • Versie A EX. GROB (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROB SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Staal/Kunststof/PVC
  • Roestvrij staal/Staal/Kunststof/PVC

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Tip:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en het beschermen van de ondergrond met de haakse minislijpmachine

Diensten en productadviseurs

Meld u aan