Combinatietang Euro-model

Artikelnummer: 3463168
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3463168
EAN/GTIN 4010886976036
Nummer fabrikant 3463168
L-nummer L60160 6505

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 5746
Universeel model met slanke kop, speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
Tbv rond en vlak materiaal
Tbv middelharde draad 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Bek vorm: Vlakke bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 34 mm
  • Afschuining: met
  • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 113 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 23,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,8 mm
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,174 kg
  • Standaard: DIN ISO 5746
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijwaarden: Zachte draad: 4 mm / 6 AWG; middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG; harde draad: 2 mm / 12 AWG; Cu-kabel, geslagen doorsnede: 16 mm²; meeraderige kabel Ø: 10 mm
  • Centreerbreedte W4 [mm]: 5,8 mm