TYROLIT VLIES plaat 120x280 A MEDIUM PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34598360
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34598360
EAN/GTIN 8024406026046
Nummer fabrikant 34598360
L-nummer L50140 2727

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment strekt zich uit van grof, voor het reinigen van lasnaden, tot aan ultrafijn en polijstvlies.

Kenmerk:

  • Form: VLIES Sheet
  • Specificatie : A MEDIUM
  • Afmeting (T x H): 120 x 280 mm
  • Sterkte: 120 mm
  • Boring: 280 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Hout, Kunststof/PVC, Roestvrij staal, Gietijzer, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij een volledige impregnering – hierdoor bevindt de korrel zich altijd binnenin het slijpvlies
  • Met verschillende specificaties kunnen zowel lasnaden worden opgeschoond als oppervlakken worden gepolijst
  • Zeer flexibele constructie – vlies past zich perfect aan het oppervlak aan

Wir empfehlen:
  • A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
  • A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
  • A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
  • A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken

Toepassing:

  • Voor het opschonen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

T.b.v.:

Voor het reinigen en afwerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Advies:

  • A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
  • A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
  • A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
  • A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken