DDL-HH-FAST CUT Droogkernboor 102x320x11/4″ PREMIUM Universeel

Artikelnummer: 34583616
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lochschneider; Steinbohrer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34583616
EAN/GTIN 9003173134771
Nummer fabrikant 34583616

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLTR 50115DN DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 102 x 320 x 11/4″ mm
  • diameter: 102 mm
  • Sterkte: 320 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie