Vlamvertragend T-shirt lange mouwen L

Artikelnummer: 345717618933L
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat L
Producttype Vlamwerend shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 345717618933L
EAN/GTIN 7330509725610
Nummer fabrikant 345717618933L
L-nummer L00980 3423

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
48% modacryl, 42% katoen, 5% Aramide, 3% polyamide, 2% antistatische vezel, interlock, vlamwerend, antistatisch, 250 g/m²

Details
Vent aan zijkant
Gezoomde hals
Externe keurmerken

Afwerking
Ribgebreide mouw

Omschrijving:

  • T-shirt met lange mouwen gemaakt van een robuuste stof met zeer beschermende eigenschappen
  • Dit populaire, functionele basiskledingstuk heeft een verbeterde zichtbaarheid zonder reflectoren en levert een zacht, uitstekend comfort waardoor u zelfs in zware omstandigheden kunt werken
  • Gecertificeerd volgens de EN 1149-5 norm
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten