TYROLIT DCA+C Droogzagen 300x2,8x25,4 BASIC asfalt & beton

Artikelnummer: 34500102
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 34500102
EAN/GTIN 9009013038094
Nummer fabrikant 34500102
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Asfalt, vers beton met zachte tot harde toeslagmaterialen en wat oud beton.
  • Details: Beschermsegmenten tegen insnijden.

Voordeel:

  • Goede zaagprestaties dankzij zelfslijpend systeem van diamantkorrels van hoge kwaliteit in een geoptimaliseerde binding
  • Goede koeling en spaanafvoer zorgen voor een lange levensduur en lange levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Materiaal:

  • Asfalt, beton

T.b.v.:

  • Doorslijpschijf

Tip:

  • Voor het bewerken van estrik, metselpleister en beton
  • Geschikt voor alle gangbare doorslijpmachines en vloerzagen
  • Beschermsegmenten tegen undercutting-effect