• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

TYROLIT DCA+C Disques pour sciage à sec 300x2,8x25,4 BASIC asphalte & béton

Réf.: 34500102
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
Référence article 34500102
EAN / GTIN 9009013038094
Réf. fabricant 34500102
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Asphalte, béton frais avec agrégats de matériaux tendres à durs et, dans certaines conditions, béton ancien.
  • Détails: Segments de protection contre l’effet de contre-dépouille.

Avantage(s):

  • Bonnes performances de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant de haute qualité dans un liant optimal
  • Le bon refroidissement et l’évacuation des copeaux assurent une longue durée de vie et une longue durée de service
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Matière(s):

  • Asphalte, béton

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuse

Remarque(s):

  • Pour le traitement de chapes, d’enduits de maçonnerie et de béton
  • Convient à toutes les découpeuses à disque et à sol courantes
  • Segments de protection contre l’effet de contre-dépouille