DDL-HH Droogboren 161x280x11/4″ PREMIUM Universeel

Artikelnummer: 34482438
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34482438
EAN/GTIN 9003173091791
Nummer fabrikant 34482438

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT 50123 DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 161 x 280 x 11/4″ mm
  • diameter: 161 mm
  • Sterkte: 280 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant snelle snijprestaties, zeer lange levensduur en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.