Omschrijving:
Dit voorkomt dat het asgat uitbreekt door contact met scherpe kanten van het werkstuk.
Kenmerk:
- Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
- Specificatie : A 46 Q- BFP
- Afmeting (D x U x H): 125 x 1,2 x 22,23 mm
- diameter: 125 mm
- Sterkte: 1.2 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 46
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Het asgat is voorzien van DEEP CUT PROTECTION, waardoor uitbreken wordt voorkomen
- U kunt maximaal in het werkstuk insteken en contact maken met scherpe werkstukranden, zonder dat de schijf daarbij beschadigd raakt
- DEEP CUT PROTECTION gaat verder op het gebied van gebruikersveiligheid
- Meer comfort door het uitstekende snijvermogen
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal
Materiaal:
stal
roestvrij staal
T.b.v.:
Voor het bewerken van verschillende staal- en roestvrij staalkwaliteiten
Voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal