BT50 EM 16X80 CX DIN6359 / DIN 1835 vorm B freeshouder met Jet koelgroeven voor BT MAS-403 conische schachten

Artikelnummer: 3444735
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3444735
EAN/GTIN 7291075552003
Nummer fabrikant 3444735

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrezen spantangen, diameter van de carrosserie (BD) 48 mm, opraperdiameter aan de werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 48 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 16 mm
  • Lengte kraag (LPR): 80 mm
  • Schachtgrootte (SS): 50

Diensten en productadviseurs

Meld u aan