Droogboor 152x150xM16 mm TGD

Artikelnummer: 34418563
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34418563
EAN/GTIN 9003173035559
Nummer fabrikant 34418563

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT 50115BH DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 152 x 150 x M16 mm
  • diameter: 152 mm
  • Sterkte: 150 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie