LNET 125020-TN IC928 tangentiaal vastgeklemde wisselplaten met 4 snijkanten voor schijffrezen

Artikelnummer: 3438794
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3438794
EAN/GTIN 7291075484090
Nummer fabrikant 3438794

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm, snijplaat dikte (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 2 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR): 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL): 12,7 mm
  • Plaatdikte (S): 9,52 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Diensten en productadviseurs

Meld u aan