HM90 EALD150-2MMT21-16JHP 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadaansluiting voorzien van HM90 APCR 1605. Snijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3431339
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3431339
EAN/GTIN 7291075489286
Nummer fabrikant 3431339
L-nummer L23980 3136

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 30 mm
  • Diameter (DC/DCX): 38,1 mm
  • Aantal snijlichamen (CICT): 2
  • Snijkantlengte max. (APMX): 15,5 mm
  • Overlengte (OAL): 63 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 30 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T21
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 38.1 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 38.1 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 15.5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 24 mm
  • Funktionslængde (LF): 39.9 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL): 63 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 16.9 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles