Digitale meetbekkenschroefmaat, 75-100 mm, Digimatic

Artikelnummer: 343-253-30
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 343-253-30
EAN/GTIN 4946368689722
Nummer fabrikant 343-253-30
L-nummer L40010 11653

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaten met buitenmeetbekken zijn speciaal ontwikkeld voor het meten van moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 75 - 100
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±8 µm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 1-6
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar