Natte kernbit CDM 92x450x11/4″ STANDAARD gewapend beton

Artikelnummer: 34293115
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34293115
EAN/GTIN 9003172455686
Nummer fabrikant 34293115

Omschrijving

Omschrijving:

Boormotoren van meer dan 3 kW - middelharde tot harde betonaggregaten. Details: Kwaliteitsgereedschap voor dagelijks gebruik. Boorsnelheid en levensduur in een overtuigende verhouding. Universeel gebruik, betrouwbare kwaliteit. Lasergelaste segmenten tot 250 mm diameter voor de hoogste veiligheid.

Kenmerk:

  • Form: HOHL1D DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 92 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Kwaliteitsgereedschap voor het dagelijks gebruik

Materiaal:

Beton