Polo High Vis 4XL

Artikelnummer: 3428101353004XL
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidspoloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3428101353004XL
EAN/GTIN 7330509670828
Nummer fabrikant 3428101353004XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, birdseye breisel, vochtafvoerend, reukwerend, UV-bescherming, 130 g/m²

Details
Nekopening met knopen
Ribgebreide kraag

Functionaliteit
Materiaal met antimicrobiële functionaliteit

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Omschrijving:

  • Hoge zichtbaarheid -gecertificeerde polo met gesegmenteerde reflexen
  • De piqué stof is anti-geur en heeft UV-bescherming
  • Gecertificeerd volgens EN 13758-2 UPF 40+
  • EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L->: klasse 3

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten