ICN 234 IC08 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO N Materials

Artikelnummer: 3426522
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3426522
EAN/GTIN 7291075449761
Nummer fabrikant 3426522
L-nummer L24050 1900

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 23,4 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 23,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 23,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,8 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 13,33 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,53 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles