Lamellenschijf 100x50x19.1 S2 A80 PREMIUM staal/roestvrij staal/NE-metaal

Artikelnummer: 34241573
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34241573
EAN/GTIN 8024406512891
Nummer fabrikant 34241573
L-nummer L50140 2838

Omschrijving

Omschrijving:

De perfecte combinatie van handelbaarheid en duurzaamheid - de samenstelling van onze PREMIUM-roller van korundweefsel zorgt voor een uitstekend evenwicht tussen soepelheid en weerstand. De schuurroller is verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes voor alle toepassingsgebieden: De korrelgroftes 40-80 zijn ontworpen voor maximale materiaalafname, terwijl de korrelgroftes 100-320 een perfect oppervlakresultaat garanderen. Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Flap Wheel
  • Specificatie : C X A-P01 A80
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 19.1 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Satineermachine

Voordeel:

  • Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakteafwerking
  • Uitstekende levensduur
  • Hoog snijvermogen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40-80 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten vanaf 100 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken
  • Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken

Advies:

  • Korrelgrootte 40-80 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten vanaf 100 voor een perfecte afwerking van het oppervlak