IHP 172 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor bewerking van materialen ISO P (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3423685
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3423685
EAN/GTIN 7291075487145
Nummer fabrikant 3423685
L-nummer L24050 2727

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire kotterkoppen
  • Snijdende diameter (DC): 17,2 mm
  • Grootte snijplaatzitting (SSC): 17,0
  • Hoek 1e trap (SIG): 140 Graden

Kenmerk:

  • Skærediameter (DC): 17.2 mm
  • Funktionslængde (LF): 7.27 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 17.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 2.63 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles