Omschrijving:
De halfopen coating van het PREMIUM***-schuurpapier op rol voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.
Kenmerk:
- Form: PAPER Roll
- Specificatie : A-P21 P D
- Afmeting (T x H): 115 x 50 mm
- Sterkte: 115 mm
- Boring: 50 mm
- Korrelgrootte: 40
- Geschiktheid materiaal: Hout, Kunststof/PVC, Verf / lak
- Gereedschap voor: Handmatig slijpen
Voordeel:
- Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
- Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
- Universeel toepasbaar
Toepassing:
- Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding
Materiaal:
plastic
hout
Kleuren
lakken
T.b.v.:
Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijnafwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding