Omschrijving:
Dit product levert een uitzonderlijk effen afwerking op lakken, verven en composieten. Verstoppen en vollopen van de schijf wordt beperkt door een bijzondere stearaatlaag, wat de levensduur van het product verlengt.
Kenmerk:
- Form: Paper Disc
- Specificatie : A-P22 P D A150
- D / DEVICE: 150 / 15 mm
- diameter: 150 mm
- Korrelgrootte: 150
- Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Kunststof/PVC, Gelcoat, Hout, Verf / lak
- Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine
Voordeel:
- Geen verstoppen of vollopen van de schijf voor een optimale levensduur
- Zeer hoge materiaalverwijdering dankzij de verbeterde onderlaag
- Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting
Wir empfehlen:
- Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
- Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak
Toepassing:
- Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout
Materiaal:
plastic
composieten
Gel laagje
hout
T.b.v.:
Voor grove en fijne bewerking van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout
Advies:
- Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
- Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak