VLIES tape 6x457 A MEDIUM PREMIUM universele toepassing

Artikelnummer: 34206165
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34206165
EAN/GTIN 8024406029375
Nummer fabrikant 34206165

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de snelle en hoge materiaalafname kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van verkleuringen, het afvlakken van oppervlakken en het opschonen en verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Daarnaast biedt de Tyrolit SCM-serie de beste resultaten wat betreft levensduur.

Kenmerk:

  • Form: VLIES Belt
  • Specificatie : SCM A MEDIUM FLEX
  • Afmeting (W x C): 6 x 457 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 457 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Kunststof/PVC, Staal, Roestvrij staal, Hout, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Draagbare bandslijpmachine

Voordeel:

  • Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk
  • Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd
  • Uitgebreid assortiment

Wir empfehlen:
  • Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap

Toepassing:

  • Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers

Advies:

  • Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap