Buisborstel 44xB1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 34203604
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34203604
EAN/GTIN 9003172000527
Nummer fabrikant 34203604
L-nummer L50140 2584

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij hun uitwendige draad zijn deze borstels extreem licht en kunnen ze op adapters en machines worden bevestigd. Neem de maximaal toegestane snelheid in acht.

Kenmerk:

  • Form: 18ROG DG TUBE CLEANING BRUSHES
  • Specificatie : S 0,35 mm
  • Afmeting (D x GE - I): 44 x W1/2 - 160 mm
  • diameter: 44 mm
  • Boring: 100 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Dankzij de uitwendige schroefdraad kunnen deze borstels met een adapter worden verlengd of op een machine worden gebruikt
  • Veelzijdig
  • Optimale kwaliteit

Toepassing:

  • Voor de bewerking van staal
  • Bijzonder geschikt voor het reinigen van buizen, roosters, moffen en cilinders, voor het afbramen van dwarsboringen en voor het reguleren van stroomsnelheden in leidingsystemen