Omschrijving:
Dankzij hun uitwendige draad zijn deze borstels extreem licht en kunnen ze op adapters en machines worden bevestigd. Neem de maximaal toegestane snelheid in acht.
Kenmerk:
- Form: 18ROG DG TUBE CLEANING BRUSHES
- Specificatie : S 0,2 mm
- Afmeting (D x GE - I): 20 x W1/2 - 150 mm
- diameter: 20 mm
- Boring: 100 mm
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Handmatig slijpen
Voordeel:
- Dankzij de uitwendige schroefdraad kunnen deze borstels met een adapter worden verlengd of op een machine worden gebruikt
- Veelzijdig
- Optimale kwaliteit
Toepassing:
- Voor de bewerking van staal
- Bijzonder geschikt voor het reinigen van buizen, roosters, moffen en cilinders, voor het afbramen van dwarsboringen en voor het reguleren van stroomsnelheden in leidingsystemen
Materiaal:
Staal
T.b.v.:
Voor de bewerking van staal
Bijzonder geschikt voor het reinigen van buizen, roosters, moffen en cilinders, voor het ontbramen van dwarsboringen en voor het regelen van de doorstroming in leidingsystemen.