Ronde buisborstel 8-300 mm S 0,1 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 34203520
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijpenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34203520
EAN/GTIN 9003172000251
Nummer fabrikant 34203520
L-nummer L50140 2670

Omschrijving

Omschrijving:

Ze bestaan uit gevlochten gegalvaniseerde draad en een eenvoudige draadspiraal voor makkelijke hantering.

Kenmerk:

  • Form: 18ROO DW TUBE CLEANING BRUSHES
  • Specificatie : S 0,1 mm
  • D - I: 8 - 300 mm
  • diameter: 8 mm
  • Boring: 100 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
  • Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
  • Bijzonder gebruik

Toepassing:

  • Voor de bewerking van staal
  • Voor moeilijk bereikbare plekken
  • Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Voor de bewerking van staal
Voor moeilijk bereikbare plaatsen
Speciaal voor inwendige reiniging van boorgaten en buizen