Remklauwborstel 225x12x90 mm 2 rijen/E 0,35 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 34203496
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34203496
EAN/GTIN 9003172000183
Nummer fabrikant 34203496
L-nummer L50140 2731

Omschrijving

Omschrijving:

Het beschadigt de remzadels niet tijdens de bewerking. Deze draadborstels zijn speciaal ontwikkeld voor de bewerking van roestvast staal.

Kenmerk:

  • Form: 90HBS DG COLLECTORSLIJPSTEEN
  • Specificatie : 2 Row(s)
  • Afmeting (B x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • diameter: 225 mm
  • Sterkte: 12 mm
  • Boring: 90 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
  • Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt
  • Optimale kwaliteit

Toepassing:

  • Voor de bewerking van roestvrij staal
  • Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Materiaal:

Roestvrij staal

T.b.v.:

Voor de bewerking van roestvrij staal
Speciaal voor het verwijderen van vastzittende remslijpsel