Keerwiel 200x20x20 mm C120J5V15

Artikelnummer: 34163206
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34163206
EAN/GTIN 9003170042147
Nummer fabrikant 34163206

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dresschijven worden gebruikt voor het africhten van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Een gevoelig beleg kan ook met minimale slijpdruk worden afgericht. Onthoud dat galvanisch belegde schijven hiermee niet kunnen worden gedresd. De siliciumcarbideschijven zijn verkrijgbaar in de diameters van 200 - 250 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 120 J5 V15
  • Afmeting (D x T x H): 200 x 20 x 20 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Zacht africhtproces
  • Lagere slijpdruk

Toepassing:

  • Voor het aanbrengen van wondverband voor alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindsystemen