GIPA 8.00-4.00 IC1520 Tweezijdige, gepolijste precisiesnijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3414011
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3414011
EAN/GTIN 7291075483956
Nummer fabrikant 3414011
L-nummer L23940 2303

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groeven/draaiende snijplaten
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 25 mm
  • Zaagbreedte (CW): 8 mm

Kenmerk:

  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 4 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 25 mm
  • Skærebredde (CW): 8 mm
  • Indsatslængde (INSL): 30 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder