ICG 178 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3413580
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413580
EAN/GTIN 7291075451566
Nummer fabrikant 3413580
L-nummer L24050 1460

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 17,8 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 17,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 17,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,02 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 9,6 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 3,58 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles