Boor voor nat boren 52x450x11/4″ mm TGD

Artikelnummer: 34067834
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34067834
EAN/GTIN 9003172026145
Nummer fabrikant 34067834

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL1 50115AW DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 52 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 52 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 43
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.