Omschrijving:
Wij bevelen het gebruik van schuurlinnen op rol voor de vlakschuurmachine aan bij het fijnbewerken van coatings, bij het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen en voor een schone tussenslijpfase.
Kenmerk:
- Form: CLOTH Roll
- Specificatie : A-B01 C JJ
- Afmeting (T x H): 100 x 50 mm
- Sterkte: 100 mm
- Boring: 50 mm
- Korrelgrootte: 60
- Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Hout, Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Gelcoat, Kunststof/PVC
- Gereedschap voor: Handmatig slijpen
Voordeel:
- Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een volledig flexibele weefselonderlaag
- Universeel toepasbaar
- Uitgebreid assortiment
Toepassing:
- Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding
Materiaal:
Universeel gebruik
T.b.v.:
Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijnafwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding