Slijpsteunschijf 300x40x40 mm Vorm 1 10A60M5AV17

Artikelnummer: 34046785
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34046785
EAN/GTIN 9003170045940
Nummer fabrikant 34046785

Omschrijving

Omschrijving:

Keramisch gebonden slijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze zijn universeel inzetbaar voor het schuren en slijpen van diverse componenten. Dankzij de aangepaste specificaties kunnen ze voor een brede waaier toepassingen worden gebruikt, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze in opslag slechts een minimale ruimte in beslag nemen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 10A 60 M5A V17
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 40 x 40 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 40 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Lange levensduur
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar voor het bewerken van verschillende componenten bij grof en fijn slijpen