Y-SVJCR 08-2S Y-as gereedschapshouder met schroefklemming voor 35° ruitvormige snijplaten met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3404148
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOYSWISS
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404148
EAN/GTIN 7291075479591
Nummer fabrikant 3404148
L-nummer L23990 2053

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • Functielengte (LF): 5″
  • Koplengte (LH): 0,827″

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 5″
  • Funktionsbredde (WF): 0″
  • Hovedlængde (venstre): 0.827″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 1/4″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): VC 2
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles