Body zwart L

Artikelnummer: 340410299900L
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat L
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 340410299900L
EAN/GTIN 7330509875476
Nummer fabrikant 340410299900L
L-nummer L00980 5688

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
95% katoen, 5% elastaan, single jersey, 160g/m²

Details
Ronde hals
Verstevigde schoudernaad
Kunststof drukknopen

Functionaliteit
Damesnit, Taps toelopende taille, Slanke pasvorm

Omschrijving:

  • Een bodysuit met korte mouwen en ronde hals
  • Gevoerd kruis met verborgen plastic drukknopen

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten