SDN D5.0-0.50-10-XN09 Groeffrees met volledige gleuf en XNMU 0904 vierkante inzetstukken met 4 rechtse en 4 linkse snijvlakken

Artikelnummer: 3393670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393670
EAN/GTIN 7291075440409
Nummer fabrikant 3393670
L-nummer L23980 1561

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiepte maximum (CDX) 1,4″, snijdiameter (DC) 5″, snijpunt aantal (CICT) 14, snijbreedte (CW) 1/2″, Hub diameter (DHUB) 2″, totale lengte (OAL) 5/8″, Peripheral Efftive Cutting Edge (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximale snijdiepte (CDX): 1,4″
  • Snijdiameter (DC): 5″
  • Aantal snijartikelen (CICT): 14
  • Snijbreedte (CW): 1/2″
  • Naafdiameter (DHUB): 2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): XNMU 090446
  • Totale lengte (OAL): 5/8″
  • Aantal effectieve snijranden (ZEFP): 7