SD-S-A-H20-ER40-SP17-C Solid ER Collets with SD Spline Connection (SP)

Artikelnummer: 3387152
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3387152
EAN/GTIN 7291075439632
Nummer fabrikant 3387152
L-nummer L24070 354

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 17 mm, schachtmaat (SS) ER40

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 17 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER40

Diensten en productadviseurs

Meld u aan