C6 AV-D16-JHP CAMFIX Holders for Anti-Vibration Tools

Artikelnummer: 3386201
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3386201
EAN/GTIN 7291075442373
Nummer fabrikant 3386201
L-nummer L24120 1261

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 45 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, totale lengte (OAL) 143 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 45 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 143 mm
  • Lengte kraag (LPR) 105 mm