PCHLS 25-17-JHP Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Shallow Profiling Next to High Shoulders

Artikelnummer: 3382587
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3382587
EAN/GTIN 7291075436662
Nummer fabrikant 3382587
L-nummer L23920 2228

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,25 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,25 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 17 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles