Droog slijpwiel keramisch 80/57x32x20mm vorm 11 89A601K5AV53

Artikelnummer: 338237
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338237
EAN/GTIN 9003173382370
Nummer fabrikant 338237
L-nummer L50140 986

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.

Kenmerk:

  • Form: 11 CONISCHE KOMSCHIJF
  • Specificatie : W6 / E8 / K46
  • Afmeting (D / J x T x H): 80 / 57 x 32 x 20 mm
  • diameter: 80 mm
  • Sterkte: 32 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Geen werkstukverkleuring
  • Selectie op basis van individuele vereisten

Toepassing:

  • Voor het bewerken van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen van staal en HSS