C8 SRKIN 32X115 CX Thermal Shrink Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 3380477
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380477
EAN/GTIN 7291075452402
Nummer fabrikant 3380477
L-nummer L24120 339

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen