HFPAD 4R-175-T20-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3375976
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3375976
EAN/GTIN 7291075426465
Nummer fabrikant 3375976
L-nummer L23920 1710

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitel, snedediepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 45,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 800 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 175 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 45,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles